Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 300 ISO 4014 m.Schaft A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 300 ISO 4014 m.Schaft A 4
Sechskantschraube M 20 x 300 ISO 4014 m.Schaft A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389738
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149400200300
EAN/GTIN:
     4043952423776
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 300 A 4 1 Stück ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 300* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 04014.940· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149400200300
Werksnummer:
8000193450
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,794000
Gewicht brutto Kg:
0,794000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 300
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
252
1
€ 4,30*
ab € 5,3337*
€ 7,9708*
6 Tage
252
3
€ 4,90*
ab € 5,775*
€ 8,075*
2 Tage
247
1
€ 5,59*
ab € 5,9522*
€ 8,3622*
Lager 1955
352
1
€ 5,99*
ab € 5,8359*
€ 8,4581*
8 Tage
352
1
€ 7,99*
ab € 6,22*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4581*
€ 10,06514
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,252*
€ 9,81988
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,7659*
€ 9,24142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,6259*
€ 9,07482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2559*
€ 8,63452
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8359*
€ 6,94472
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.