Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 5 x 25 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 25 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant 45 H
Gewindestift M 5 x 25 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389828
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040292000050025
EAN/GTIN:
     4051426091178
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M5x 25 45 H 500 Stück ISO 4029 45 H Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040292000050025
Werksnummer:
8000199870
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 25
Norm:
ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,0256*
€ 0,0376*
Lager 1955
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,0282*
€ 0,0403*
8 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0302*
€ 0,0414*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0351*
€ 0,0474*
6 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0366*
€ 0,0542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 20,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.