Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 80 ISO 4017 VG A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 80 ISO 4017 VG A 4
Sechskantschraube M 33 x 80 ISO 4017 VG A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389829
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179400330080
EAN/GTIN:
     4043952460887
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M33x 80 A 4 1 Stück ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 80* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04017.940· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179400330080
Werksnummer:
8000198040
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,806000
Gewicht brutto Kg:
0,806000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 80
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
5
€ 4,30*
ab € 7,289*
€ 10,1052*
Lager 1955
100
5
€ 5,99*
ab € 7,7568*
€ 10,4252*
2 Tage
70
5
€ 5,59*
ab € 8,1291*
€ 10,7691*
7 Tage
70
2
€ 4,90*
ab € 7,8975*
€ 10,9475*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,448*
€ 12,438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,4252*
€ 12,40599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,781*
€ 11,63939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,461*
€ 11,25859
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,3268*
€ 11,09889
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7568*
€ 9,23059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,126* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.