Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant A 4
Zylinderschraube M 4 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389939
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629400040030
EAN/GTIN:
     4051426143952
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 30 A 4 500 Stück ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 30* VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04762.940· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629400040030
Werksnummer:
8000205357
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 30
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0444*
€ 0,0628*
2 Tage
2100
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0495*
€ 0,0658*
Lager 1955
3000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0485*
€ 0,0667*
8 Tage
3000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0517*
€ 0,0685*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0576*
€ 0,0761*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0485* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 33,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.