Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 8 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 8 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Gewindestift M 4 x 8 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390017
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279100040008
EAN/GTIN:
     4051426085535
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M4x 8 A 2 500 Stück ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279100040008
Werksnummer:
8000199359
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 8
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5400
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00937*
€ 0,01337*
4 Tage
5000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00991*
€ 0,01499*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0129*
€ 0,0182*
2 Tage
4200
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0191*
€ 0,0267*
Lager 1955
6000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0187*
€ 0,027*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0187* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.