Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 60 ISO 4017 VG 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 60 ISO 4017 VG 44449
Sechskantschraube M 8 x 60 ISO 4017 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390050
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171000080060
EAN/GTIN:
     4043952433331
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 60 10.9 200 Stück ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.100· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040171000080060
Werksnummer:
8000193936
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 60
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0744*
  
Preis gilt ab 600.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0744* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.