Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390177
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328100120000
EAN/GTIN:
     4043952466698
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M12 8 galv.verz. 500 Stück ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.810· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328100120000
Werksnummer:
8000200655
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014400
Gewicht brutto Kg:
0,014400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0328*
€ 0,0449*
4 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,035*
€ 0,0499*
8 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0509*
9 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0409*
€ 0,0542*
Lager 1955
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,0378*
€ 0,0543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 27,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.