Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 90 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 90 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 90 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390203
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175140120090
EAN/GTIN:
     4043952440117
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 90 5.6 AD W7 galv.verz. 50 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 90 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04017.514· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175140120090
Werksnummer:
8000195634
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,080800
Gewicht brutto Kg:
0,080800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 90
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,486*
€ 0,6858*
5 Tage
600
50
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,6925*
1 Tag
720
50
€ 4,95*
ab € 0,5326*
€ 0,7026*
1 Tag
560
50
€ 5,59*
ab € 0,5414*
€ 0,7214*
Lager 1955
800
50
€ 5,99*
ab € 0,5317*
€ 0,7275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7275*
€ 0,86573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7096*
€ 0,84442
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6517*
€ 0,77552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6317*
€ 0,75172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6017*
€ 0,71602
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5317*
€ 0,63272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.