Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 45 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 45 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Gewindestift M 6 x 45 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390250
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279100060045
EAN/GTIN:
     4051426085795
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M6x 45 A 2 100 Stück ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279100060045
Werksnummer:
8000199385
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 45
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,1208*
€ 0,1772*
3 Tage
810
100
€ 5,49*
ab € 0,1357*
€ 0,1867*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,1379*
€ 0,1899*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,1363*
€ 0,1914*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1646*
€ 0,2146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1743*
€ 0,20742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.