Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 90 ISO 4014 m.Schaft/Mutter A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 90 ISO 4014 m.Schaft/Mutter A 4
Sechskantschraube M 24 x 90 ISO 4014 m.Schaft/Mutter A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390253
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149120240090
EAN/GTIN:
     4051426965868
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M24x 90 A 4 SB 10 Stück ISO 4014 Mu A 4 SB SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04014.912· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149120240090
Werksnummer:
8000192875
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,525500
Gewicht brutto Kg:
0,525500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 90
Norm:
ISO 4014 m.Schaft/Mutter
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
10
pro Box
Frei Haus
ab € 20,4571*
€ 25,4226*
7 Tage
400
10
pro Box
Frei Haus
ab € 22,9714*
€ 26,6114*
2 Tage
280
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 23,0214*
€ 26,6114*
Lager 1955
400
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 22,2536*
€ 26,6627*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,0593*
€ 29,9393*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 26,6627*
€ 31,72861
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,7731*
€ 30,66999
pro Box
ab 50 Boxen
€ 24,3736*
€ 29,00458
pro Box
ab 100 Boxen
€ 23,6236*
€ 28,11208
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 22,2536*
€ 26,48178
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 22,2536* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 266,627* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.