Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 60 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 60 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Gewindestift M 10 x 60 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390478
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279100100060
EAN/GTIN:
     4051426086037
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M10x 60 A 2 50 Stück ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279100100060
Werksnummer:
8000199408
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028300
Gewicht brutto Kg:
0,028300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 60
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,2527*
€ 0,3679*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3257*
€ 0,4357*
4 Tage
270
50
€ 4,95*
ab € 0,4243*
€ 0,5643*
2 Tage
210
50
€ 5,59*
ab € 0,4312*
€ 0,5712*
Lager 1955
300
50
€ 5,99*
ab € 0,4235*
€ 0,5761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5761*
€ 0,68556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5598*
€ 0,66616
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5235*
€ 0,62297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5035*
€ 0,59917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4935*
€ 0,58727
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4235*
€ 0,50397
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.