Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 4 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 4 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Gewindestift M 4 x 4 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390598
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279100040004
EAN/GTIN:
     4051426085504
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M4x 4 A 2 500 Stück ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 4 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279100040004
Werksnummer:
8000199356
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 4
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9450
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00644*
€ 0,00929*
3 Tage
7962
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00682*
€ 0,01043*
1 Tag
7350
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00759*
€ 0,01099*
Lager 1955
10500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00745*
€ 0,01127*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00887*
€ 0,01266*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,01127*
€ 0,01341
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,01098*
€ 0,01307
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,01014*
€ 0,01207
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00982*
€ 0,01169
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00963*
€ 0,01146
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,00894*
€ 0,01064
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,00745*
€ 0,00887
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00745* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 5,635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.