Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 -LH ISO 4032 links 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 -LH ISO 4032 links 8
Sechskantmutter M 10 -LH ISO 4032 links 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390629
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328050100000
EAN/GTIN:
     4051426662880
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 links M10 -LH 8 100 Stück ISO 4032 8 Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.805· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328050100000
Werksnummer:
8000200640
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 -LH
Norm:
ISO 4032 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0434*
€ 0,0674*
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0939*
€ 0,1375*
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,106*
€ 0,145*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,103*
€ 0,1462*
7 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,1096*
€ 0,1506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.