Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 130 ISO 4017 VG 5.6 AD W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 130 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Sechskantschraube M 33 x 130 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390762
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040330130
EAN/GTIN:
     4043952439388
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M33x 130 5.6 AD W7 1 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175040330130
Werksnummer:
8000195580
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,103380
Gewicht brutto Kg:
1,103380
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 130
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
155
5
€ 4,30*
ab € 6,1341*
€ 8,5706*
5 Tage
194
5
€ 4,95*
ab € 6,7209*
€ 8,9209*
Lager 1955
215
5
€ 5,99*
ab € 7,1741*
€ 9,5162*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,3407*
€ 10,9907*
4 Tage
215
10
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,5162*
€ 11,32428
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,4101*
€ 11,19802
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3041*
€ 11,07188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,9841*
€ 10,69108
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6341*
€ 10,27458
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,6041*
€ 10,23888
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1741*
€ 8,53718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,581* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.