Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 120 ISO 4017 VG 5.6 AD W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 120 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Sechskantschraube M 36 x 120 ISO 4017 VG 5.6 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390827
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040360120
EAN/GTIN:
     4043952439562
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M36x 120 5.6 AD W7 1 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04017.504· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175040360120
Werksnummer:
8000195588
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,260000
Gewicht brutto Kg:
1,260000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 120
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
160
5
€ 4,30*
ab € 5,5806*
€ 7,9032*
Lager 1955
220
5
€ 5,99*
ab € 5,9397*
€ 8,145*
2 Tage
198
5
€ 4,95*
ab € 6,1157*
€ 8,2257*
2 Tage
154
5
€ 5,59*
ab € 6,2179*
€ 8,3579*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,145*
€ 9,69255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8873*
€ 9,38589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4173*
€ 8,82659
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,3097*
€ 8,69854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9397*
€ 7,06824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.