Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 3 x 5 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 3 x 5 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 3 x 5 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390916
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272000030005
EAN/GTIN:
     4051426082992
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M3x 5 45 H 1000 Stück ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272000030005
Werksnummer:
8000199122
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 5
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00835*
€ 0,01238*
2 Tage
10500
1000
€ 5,59*
ab € 0,00955*
€ 0,01337*
Lager 1955
15000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00924*
€ 0,01351*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0113*
€ 0,0157*
4 Tage
15000
6000
Frei Haus
ab € 0,0119*
€ 0,0187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01351*
€ 0,01608
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01303*
€ 0,01551
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01213*
€ 0,01443
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01175*
€ 0,01398
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01123*
€ 0,01336
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00924*
€ 0,011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.