Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4017 VG 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4017 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4017 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391014
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171100100060
EAN/GTIN:
     4051426646118
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 60 10.9 galv.verz. 100 Stück ISO 4017 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.110· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040171100100060
Werksnummer:
8000194247
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,040570
Gewicht brutto Kg:
0,040570
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 60
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2032*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2761*
€ 0,32856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2532*
€ 0,30131
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2432*
€ 0,28941
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.