Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 140 ISO 4014 m.Schaft/Mutter A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 140 ISO 4014 m.Schaft/Mutter A 4
Sechskantschraube M 20 x 140 ISO 4014 m.Schaft/Mutter A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391038
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149120200140
EAN/GTIN:
     4051426965820
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M20x 140 A 4 SB 10 Stück ISO 4014 Mu A 4 SB SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 20 x 140 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 04014.912· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149120200140
Werksnummer:
8000192871
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,471500
Gewicht brutto Kg:
0,471500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 140
Norm:
ISO 4014 m.Schaft/Mutter
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
10
pro Box
Frei Haus
ab € 24,2123*
€ 29,7187*
7 Tage
80
10
pro Box
Frei Haus
ab € 26,8476*
€ 31,1276*
2 Tage
56
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 26,9576*
€ 31,1276*
Lager 1955
80
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 26,2585*
€ 31,2026*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,5373*
€ 35,0273*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 31,2026*
€ 37,13109
pro Box
ab 20 Boxen
€ 30,3355*
€ 36,09925
pro Box
ab 50 Boxen
€ 28,2985*
€ 33,67522
pro Box
ab 100 Boxen
€ 27,7685*
€ 33,04452
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 26,2585*
€ 31,24762
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 26,2585* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 312,026* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.