Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 8 x 12 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 12 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4
Gewindestift M 8 x 12 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391339
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279400080012
EAN/GTIN:
     4051426086518
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M8x 12 A 4 200 Stück ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279400080012
Werksnummer:
8000199453
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 12
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0512*
€ 0,0751*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0667*
€ 0,0917*
1 Tag
980
200
€ 5,59*
ab € 0,0813*
€ 0,11*
Lager 1955
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,0793*
€ 0,1113*
7 Tage
1400
200
€ 7,99*
ab € 0,1055*
€ 0,1415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.