Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 50 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 50 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 20 x 50 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391400
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628100200050
EAN/GTIN:
     4051426134646
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x50 8.8 galv.verz. 25St. ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04762.810· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628100200050
Werksnummer:
8000204781
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,172000
Gewicht brutto Kg:
0,172000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 50
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
475
25
€ 4,30*
ab € 0,5421*
€ 0,8953*
2 Tage
473
25
€ 5,59*
ab € 0,614*
€ 0,934*
Lager 1955
675
25
€ 5,99*
ab € 0,5932*
€ 0,9508*
8 Tage
675
25
€ 7,99*
ab € 0,6148*
€ 0,9548*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7453*
€ 1,1353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9508*
€ 1,13145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7732*
€ 0,92011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7032*
€ 0,83681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6732*
€ 0,80111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5932*
€ 0,70591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.