Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 8 ISO 4032 A 4 (- 70)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 8 ISO 4032 A 4 (- 70)
Sechskantmutter M 8 ISO 4032 A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391404
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329400080000
EAN/GTIN:
     4043952468081
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M8 A 4 (- 70) 500 Stück ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.940· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329400080000
Werksnummer:
8000200800
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0322*
€ 0,0465*
5 Tage
5000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0352*
€ 0,0474*
2 Tage
4900
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,036*
€ 0,0487*
Lager 1955
7000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,035*
€ 0,0502*
7 Tage
7000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0376*
€ 0,0507*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.