Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 140 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 140 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 10 x 140 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391475
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000100140
EAN/GTIN:
     4051426099556
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 140 10.9 50 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 140 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000100140
Werksnummer:
8000201247
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,095900
Gewicht brutto Kg:
0,095900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 140
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,3459*
€ 0,4968*
Lager 1955
900
50
€ 5,99*
ab € 0,3742*
€ 0,5253*
1 Tag
630
50
€ 5,59*
ab € 0,3849*
€ 0,5349*
6 Tage
900
50
€ 7,99*
ab € 0,4019*
€ 0,5519*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4677*
€ 0,6377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5253*
€ 0,62511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4897*
€ 0,58274
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4842*
€ 0,5762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4542*
€ 0,5405
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4242*
€ 0,5048
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3742*
€ 0,4453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.