Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391516
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323750120000
EAN/GTIN:
     4051426687265
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M12 1.7218 +QT (25CrMo4) galv.verz. 100 Stück ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.375· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040323750120000
Werksnummer:
8000200494
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014160
Gewicht brutto Kg:
0,014160
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1875
100
€ 4,30*
ab € 0,1864*
€ 0,2674*
Lager 1955
2600
100
€ 5,99*
ab € 0,2033*
€ 0,2792*
1 Tag
1820
100
€ 5,59*
ab € 0,2069*
€ 0,2869*
7 Tage
2600
100
€ 7,99*
ab € 0,2159*
€ 0,2959*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2363*
€ 0,3263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2762*
€ 0,32868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2533*
€ 0,30143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2033*
€ 0,24193
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.