Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 2,5 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 2,5 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant A 2
Zylinderschraube M 2,5 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391585
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629200025020
EAN/GTIN:
     4051426139702
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M2,5x 20 A 2 100 Stück ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 2,5 x 20* VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 04762.920· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629200025020
Werksnummer:
8000204995
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 20
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0276*
€ 0,0414*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,0298*
€ 0,0436*
1 Tag
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,0308*
€ 0,044*
6 Tage
1800
100
€ 7,99*
ab € 0,0321*
€ 0,0458*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0356*
€ 0,0507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.