Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391598
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040354109050000
EAN/GTIN:
     4051426097064
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M5 Automatenstahl galv.verz. 100St. ISO 4035 04 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.410· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040354109050000
Werksnummer:
8000200947
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0164*
€ 0,0256*
1 Tag
490
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0183*
€ 0,0268*
Lager 1955
700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0178*
€ 0,0271*
6 Tage
700
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0193*
€ 0,0281*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0225*
€ 0,0327*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0178* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 2,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.