Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 6 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 6 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 6 x 6 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391665
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047660009060006
EAN/GTIN:
     4051426149411
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M6x 6 14 H 200 Stück ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 6 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047660009060006
Werksnummer:
8000205987
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 6
Norm:
ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0339*
€ 0,0505*
7 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0379*
€ 0,0526*
Lager 1955
200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0369*
€ 0,0527*
7 Tage
200
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0394*
€ 0,0548*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0463*
€ 0,0638*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0369* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.