Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 8 x 12 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 12 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 8 x 12 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391682
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040282000080012
EAN/GTIN:
     4051426087409
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M8x 12 45 H 500 Stück ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040282000080012
Werksnummer:
8000199540
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 12
Norm:
ISO 4028 Zapfen/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7500
500
€ 4,30*
ab € 0,0163*
€ 0,0241*
1 Tag
7350
500
€ 5,59*
ab € 0,0209*
€ 0,0289*
Lager 1955
10500
500
€ 5,99*
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
6 Tage
10500
500
€ 7,99*
ab € 0,0218*
€ 0,0301*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0222*
€ 0,0308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.