Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 2,5 x 10 ISO 4762 m.Innensechskant A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 2,5 x 10 ISO 4762 m.Innensechskant A 2
Zylinderschraube M 2,5 x 10 ISO 4762 m.Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391683
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629200025010
EAN/GTIN:
     4051426139665
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M2,5x 10 A 2 100 Stück ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 2,5 x 10* VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 10mm· Gruppencode: 04762.920· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629200025010
Werksnummer:
8000204991
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 10
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0129*
€ 0,0203*
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0119*
€ 0,021*
1 Tag
2240
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0144*
€ 0,0213*
Lager 1955
3300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0139*
€ 0,0214*
6 Tage
3200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,015*
€ 0,0221*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0139* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 2,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.