Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 ISO 4032 A 2 - 70 geschmiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 A 2 - 70 geschmiert
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 A 2 - 70 geschmiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391766
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329310100000
EAN/GTIN:
     4051426977410
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M10 A 2 - 70 geschmiert 250 Stück ISO 4032 A 2 - 70 geschmiert Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.931· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329310100000
Werksnummer:
8000200788
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2 - 70 geschmiert
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
750
250
Frei Haus
ab € 0,4419*
€ 0,5689*
2 Tage
700
250
€ 5,59*
ab € 0,4921*
€ 0,5921*
Lager 1955
1000
250
€ 5,99*
ab € 0,4833*
€ 0,5976*
8 Tage
1000
250
€ 7,99*
ab € 0,514*
€ 0,624*
16 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,5586*
€ 0,6686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5976*
€ 0,71114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5804*
€ 0,69068
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,5433*
€ 0,64653
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5333*
€ 0,63463
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,4833*
€ 0,57513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 149,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.