Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391820
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040325140240000
EAN/GTIN:
     4043952465820
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M24 5-2 AD W7 galv.verz. 50 Stück ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.514· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040325140240000
Werksnummer:
8000200538
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,116000
Gewicht brutto Kg:
0,116000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
5-2 AD W7 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,336*
€ 0,4732*
4 Tage
50
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3461*
€ 0,4871*
11 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,4925*
Lager 1955
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3744*
€ 0,5155*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4023*
€ 0,5323*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5155*
€ 0,61345
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4899*
€ 0,58298
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4644*
€ 0,55264
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4544*
€ 0,54074
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4244*
€ 0,50504
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3744*
€ 0,44554
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3744* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 25,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.