Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 45 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 45 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Zylinderschraube M 20 x 45 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391929
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629200200045
EAN/GTIN:
     4051426141941
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 45 A 2 (- 70) 25 Stück ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 45 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 04762.920· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629200200045
Werksnummer:
8000205216
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,161000
Gewicht brutto Kg:
0,161000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 45
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 0,924*
€ 1,2838*
4 Tage
125
25
€ 4,30*
ab € 1,0071*
€ 1,4088*
6 Tage
125
25
€ 7,99*
ab € 1,112*
€ 1,462*
1 Tag
88
25
€ 5,59*
ab € 1,132*
€ 1,482*
Lager 1955
125
25
€ 5,99*
ab € 1,1019*
€ 1,4945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4945*
€ 1,77846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4682*
€ 1,74716
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3419*
€ 1,59686
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3119*
€ 1,56116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2519*
€ 1,48976
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1019*
€ 1,31126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,3625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.