Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 20 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 20 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 16 x 20 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391934
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040282100160020
EAN/GTIN:
     4051426088994
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M16x20 45 H galv.verz. 100St. ISO 4028 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040282100160020
Werksnummer:
8000199694
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019400
Gewicht brutto Kg:
0,019400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 20
Norm:
ISO 4028 Zapfen/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,3094*
€ 0,4281*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,3535*
€ 0,4635*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,3472*
€ 0,4675*
7 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 0,3691*
€ 0,4791*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4181*
€ 0,5481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4423*
€ 0,52634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4172*
€ 0,49647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4072*
€ 0,48457
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3972*
€ 0,47267
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3472*
€ 0,41317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.