Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 27 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 27 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 27 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391981
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000270190
EAN/GTIN:
     4051426112637
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M27x 190 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 190 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000270190
Werksnummer:
8000202706
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,979000
Gewicht brutto Kg:
0,979000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 190
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 5,8791*
€ 8,8415*
1 Tag
24
1
€ 5,59*
ab € 6,5934*
€ 9,2834*
Lager 1955
34
1
€ 5,99*
ab € 6,4106*
€ 9,2895*
6 Tage
34
1
€ 7,99*
ab € 6,85*
€ 9,69*
1
€ 5,90*
ab € 4,6203*
€ 10,3579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2895*
€ 11,05451
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,155*
€ 10,89445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4106*
€ 10,00861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2506*
€ 9,81821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8806*
€ 9,37791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,4306*
€ 8,84241
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,4106*
€ 7,62861
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.