Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 16 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391985
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000160190
EAN/GTIN:
     4051426122803
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x 190 8.8 25 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 190 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000160190
Werksnummer:
8000203968
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 190
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 0,8973*
€ 1,2259*
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,1321*
€ 1,551*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,2391*
€ 1,6191*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,2278*
€ 1,6442*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,5321*
€ 1,9821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6442*
€ 1,9566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,606*
€ 1,91114
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4878*
€ 1,77048
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4578*
€ 1,73478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3778*
€ 1,63958
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2278*
€ 1,46108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.