Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 22 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 22 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 8 x 22 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392043
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000080022
EAN/GTIN:
     4051426120656
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x 22 8.8 200 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 22 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 22mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000080022
Werksnummer:
8000203755
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 22
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0501*
€ 0,0775*
1 Tag
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,056*
€ 0,0812*
Lager 1955
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0548*
€ 0,0823*
6 Tage
2600
200
€ 7,99*
ab € 0,0587*
€ 0,0847*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0683*
€ 0,0985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.