Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Box  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 24 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392197
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000240190
EAN/GTIN:
     4051426102324
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 190 10.9 10 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 190 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000240190
Werksnummer:
8000201505
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,785000
Gewicht brutto Kg:
0,785000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 190
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,2039*
€ 4,2439*
5 Tage
28
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 23,366*
€ 32,757*
7 Tage
40
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 26,188*
€ 34,008*
2 Tage
16
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 26,148*
€ 34,008*
Lager 1955
40
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 25,36*
€ 34,042*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,042*
€ 40,50998
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,546*
€ 39,91974
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,86*
€ 36,7234
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,63*
€ 34,0697
pro Box
ab 50 Boxen
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.