Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 5 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4
Gewindestift M 5 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392203
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279400050030
EAN/GTIN:
     4051426086365
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M5x 30 A 4 200 Stück ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279400050030
Werksnummer:
8000199439
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 30
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1440
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,059*
€ 0,0811*
4 Tage
1000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0629*
€ 0,0917*
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0814*
€ 0,11*
2 Tage
1120
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1778*
€ 0,2278*
Lager 1955
1600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1747*
€ 0,2298*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2298*
€ 0,27346
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1747* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 45,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.