Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 50 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 50 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Zylinderschraube M 20 x 50 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392223
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629200200050
EAN/GTIN:
     4051426141958
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 50 A 2 (- 70) 25 Stück ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04762.920· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629200200050
Werksnummer:
8000205217
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,172000
Gewicht brutto Kg:
0,172000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 50
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 0,9915*
€ 1,4922*
1 Tag
140
25
€ 5,59*
ab € 1,1044*
€ 1,5644*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 1,0846*
€ 1,5767*
6 Tage
200
25
€ 7,99*
ab € 1,1341*
€ 1,5841*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,2839*
€ 1,8039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5767*
€ 1,87627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4406*
€ 1,71431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3506*
€ 1,60721
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3346*
€ 1,58817
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2946*
€ 1,54057
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0846*
€ 1,29067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,4175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.