Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing galvanisch vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing galvanisch vernickelt
Sechskantmutter M 20 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing galvanisch vernickelt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392244
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040357300200000
EAN/GTIN:
     4051426609502
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M20 Messing galv. vernickelt 50St. ISO 4035 Messing galvanisch vernickelt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.730· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040357300200000
Werksnummer:
8000201023
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037000
Gewicht brutto Kg:
0,037000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing galvanisch vernickelt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,8118*
€ 1,1173*
3 Tage
950
50
€ 4,30*
ab € 1,6441*
€ 2,145*
7 Tage
1350
50
€ 7,99*
ab € 1,8318*
€ 2,2518*
1 Tag
945
50
€ 5,59*
ab € 1,8418*
€ 2,2518*
Lager 1955
1350
50
€ 5,99*
ab € 1,809*
€ 2,2822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2822*
€ 2,71582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1856*
€ 2,60086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,039*
€ 2,42641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,999*
€ 2,37881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,899*
€ 2,25981
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,809*
€ 2,15271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.