Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 6 ISO 4032 Aluminium


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 6 ISO 4032 Aluminium
Sechskantmutter M 6 ISO 4032 Aluminium
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392393
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323030060000
EAN/GTIN:
     4043952465295
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M6 Aluminium 100 Stück ISO 4032 Aluminium Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.303· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040323030060000
Werksnummer:
8000200417
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0539*
€ 0,0814*
5 Tage
4200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0587*
€ 0,0876*
4 Tage
3870
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0644*
€ 0,0904*
2 Tage
3080
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0655*
€ 0,092*
Lager 1955
4300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0635*
€ 0,0923*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0635* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 9,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.