Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 22 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 22 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 8 x 22 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392400
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621100080022
EAN/GTIN:
     4051426602008
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x22 10.9 galv.verz. 200St. ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 22 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 22mm· Gruppencode: 04762.110· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621100080022
Werksnummer:
8000201800
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014500
Gewicht brutto Kg:
0,014500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 22
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0747*
€ 0,1138*
1 Tag
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,0841*
€ 0,1192*
Lager 1955
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,0822*
€ 0,1205*
6 Tage
1600
200
€ 7,99*
ab € 0,0875*
€ 0,124*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1026*
€ 0,1446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.