Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 42 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 42 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 42 x 190 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392443
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000420190
EAN/GTIN:
     4051426104274
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M42x 190 10.9 1 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 190 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000420190
Werksnummer:
8000201697
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,750000
Gewicht brutto Kg:
2,750000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 190
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 12,0368*
€ 17,5459*
2 Tage
74
1
€ 5,59*
ab € 13,4719*
€ 18,3719*
Lager 1955
105
1
€ 5,99*
ab € 13,1418*
€ 18,5708*
8 Tage
105
1
€ 7,99*
ab € 13,99*
€ 19,19*
1
€ 4,90*
ab € 10,4135*
€ 21,0973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,5708*
€ 22,09925
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,8763*
€ 21,2728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,0118*
€ 20,24404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,1818*
€ 19,25634
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,6618*
€ 18,63754
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,1418*
€ 15,63874
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.