Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 270 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 270 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 24 x 270 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392626
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000240270
EAN/GTIN:
     4051426112293
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 270 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 270 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 270mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000240270
Werksnummer:
8000202671
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,030000
Gewicht brutto Kg:
1,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 270
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
76
1
€ 4,30*
ab € 5,7301*
€ 8,5414*
2 Tage
54
1
€ 5,59*
ab € 6,3836*
€ 8,9736*
Lager 1955
76
1
€ 5,99*
ab € 6,2695*
€ 9,0744*
8 Tage
76
1
€ 7,99*
ab € 6,67*
€ 9,38*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,8401*
€ 10,8501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,0744*
€ 10,79854
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,7819*
€ 10,45046
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,2995*
€ 9,87641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1695*
€ 9,72171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8195*
€ 9,30521
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2695*
€ 7,46071
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.