Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 4032 CuNiSi


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 CuNiSi
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 CuNiSi
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392632
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323020120000
EAN/GTIN:
     4043952465233
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M12 CuNiSi 100 Stück ISO 4032 CuNiSi Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.302· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040323020120000
Werksnummer:
8000200411
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
CuNiSi
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2400
100
pro Box
Frei Haus
ab € 2,1153*
€ 2,595*
4 Tage
2970
100
pro Box
Frei Haus
ab € 2,3169*
€ 2,6769*
7 Tage
3300
100
pro Box
Frei Haus
ab € 2,3466*
€ 2,7166*
2 Tage
2310
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,3566*
€ 2,7166*
Lager 1955
3300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,2911*
€ 2,7288*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 2,7288*
€ 3,24727
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,6349*
€ 3,13553
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,4911*
€ 2,96441
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 2,4311*
€ 2,89301
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 2,2911*
€ 2,72641
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,2911* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 272,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.