Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 3,5 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 3,5 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl
Sechskantmutter M 3,5 ISO 4035 niedrig m.Fasen Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392652
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040354009035000
EAN/GTIN:
     4051426096876
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M3,5 Automatenstahl 100 Stück ISO 4035 04 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 3,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.400· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040354009035000
Werksnummer:
8000200923
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3,5
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5300
100
€ 4,30*
ab € 0,0259*
€ 0,0403*
1 Tag
3710
100
€ 5,59*
ab € 0,0291*
€ 0,0425*
Lager 1955
5300
100
€ 5,99*
ab € 0,0283*
€ 0,0429*
6 Tage
5300
100
€ 7,99*
ab € 0,0302*
€ 0,0443*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0353*
€ 0,0515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.