Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 3 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt 8 DiSP + SL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 3 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt 8 DiSP + SL
Sechskantmutter M 3 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt 8 DiSP + SL
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392663
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040324280030000
EAN/GTIN:
     4051426993212
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M3 8 galv.verz. 8 DiSP + SL 1000 Stück ISO 4032 8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantmuttern - Abmessung: M 3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.428· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040324280030000
Werksnummer:
8000200502
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt 8 DiSP + SL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00862*
€ 0,01291*
1 Tag
5600
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0098*
€ 0,01358*
Lager 1955
8000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00946*
€ 0,0137*
6 Tage
8000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0103*
€ 0,0141*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0112*
€ 0,0154*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01323*
€ 0,01574
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01233*
€ 0,01467
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01181*
€ 0,01405
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01138*
€ 0,01354
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00946*
€ 0,01126
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00946* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.