Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen 5 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen 5 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen 5 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392664
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040355100050000
EAN/GTIN:
     4051426097422
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M5 5 galv.verz. 1000 Stück ISO 4035 05 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.510· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040355100050000
Werksnummer:
8000200988
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
5 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
1000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,2858*
€ 0,353*
1 Tag
8400
1000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3179*
€ 0,3679*
Lager 1955
12000
1000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3131*
€ 0,3723*
6 Tage
12000
1000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3319*
€ 0,3819*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3579*
€ 0,4079*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,3723*
€ 0,44304
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3577*
€ 0,42566
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,3331*
€ 0,39639
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,3231*
€ 0,38449
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,3131*
€ 0,37259
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3131* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 372,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.