Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant A 4
Zylinderschraube M 4 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392732
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629409040030
EAN/GTIN:
     4051426146670
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 30 A 4 200 Stück ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 30* VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04762.940· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629409040030
Werksnummer:
8000205626
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 30
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,074*
€ 0,1075*
2 Tage
980
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,082*
€ 0,1122*
7 Tage
1400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0858*
€ 0,1169*
Lager 1955
1400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0866*
€ 0,1204*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0959*
€ 0,129*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0866* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 24,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.