Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 - 80
Zylinderschraube M 20 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392771
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629480200035
EAN/GTIN:
     4051426148018
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 35 A 4 - 80 1 Stück ISO 4762 A 4 - 80 Zylinderschrauben mit Innensechskant · - Abmessung: M 20 x 35 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 04762.948· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629480200035
Werksnummer:
8000205889
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,139000
Gewicht brutto Kg:
0,139000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 35
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 1,41*
€ 2,2062*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 1,5704*
€ 2,3104*
6 Tage
21
1
€ 7,99*
ab € 1,63*
€ 2,41*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,8153*
€ 2,6853*
Lager 1955
21
1
€ 5,99*
ab € 1,8579*
€ 2,8129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8129*
€ 3,34735
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,7754*
€ 3,30273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,7279*
€ 3,2462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5679*
€ 3,0558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4679*
€ 2,9368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3279*
€ 2,7702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2479*
€ 2,675
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8579*
€ 2,2109
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.