Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 ISO 4032 A 4 (- 70)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 A 4 (- 70)
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392946
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329400050000
EAN/GTIN:
     4043952468067
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M5 A 4 (- 70) 1000 Stück ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.940· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329400050000
Werksnummer:
8000200797
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0109*
€ 0,0158*
1 Tag
8400
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0122*
€ 0,0166*
Lager 1955
12000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0117*
€ 0,0166*
5 Tage
8000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0172*
6 Tage
12000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0127*
€ 0,0172*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0117* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.